CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手ねじ部VP60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
山数
コーティング
母材
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660187266RL-16VM01A002EE 70151箱(5個)70158TINCBN9.525
82,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37343783266RL-22VM01A001M 10201箱(10個)10204TIN超硬12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
37343792266RL-22VM01A001M 11251箱(10個)11254TIALN超硬12.7
60,400
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37343801266RL-22VM01F001E 10201箱(10個)10204TIN超硬12.7
60,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする