CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部TP30内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
材質
ピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ピッチ(mm)
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662707266RL-16TR01F200E 113511352TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662716266RL-16TR01F300E 113511353TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37343722266RL-22TR01F400E 102010204TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343731266RL-22TR01F500E 102010205TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37343747266RL-22TR01F600E 102010206TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37343756266RL-22TR01F700E 102010207TIN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37343835266RL-27TR01F800E 102010208TIN15.875
103,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする