CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部VP55内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
材質
山数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
山数
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662296266RL-16VW01A001M 1125112514TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60662305266RL-16VW01A001M 1135113514TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662314266RL-16VW01A002M 112511258TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
60662323266RL-16VW01A002M 113511358TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662332266RL-16VW01F001E 1135113514TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662341266RL-16VW01F002E 113511358TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660783266RL-16VW01C001M 1135113514TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660792266RL-16VW01C002M 113511358TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661011266RL-22VW01A001M 102010204TIN12.7
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661133266RL-22VW01F001E 102010204TIN12.7
60,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37364415266RL-22VW01A001M 112511254TIALN12.7
60,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする