CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部NPT60内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662612266RL-16NT01A080M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662621266RL-16NT01A080M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662637266RL-16NT01A115M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60662646266RL-16NT01A115M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662655266RL-16NT01A140M 11251125TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662664266RL-16NT01A140M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662673266RL-16NT01F115E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662682266RL-16NT01F140E 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660695266RL-16NT01C115M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660704266RL-16NT01C140M 11351135TIALN9.525
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663486266RL-22NT02A115E 10201020TIN12.7
87,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする