CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API60° - サンドビック
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
ねじ部
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661081266RG-27V381A0402E 11251125TIALNAPF60V38215.875
103,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661097266RG-27V381A0403E 11251125TIALNAPF60V38315.875
103,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661106266RG-27V401A0503E 11251125TIALNAPF60V40315.875
103,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661115266RG-27V501A0402E 11251125TIALNAPF60V50215.875
103,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60661124266RG-27V501A0403E 11251125TIALNAPF60V50315.875
103,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663251266RG-22V381A0402E 10201020TINAPF60V38212.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663267266RG-22V381A0402E 11251125TIALNAPF60V38212.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
60663276266RG-22V381A0403E 10201020TINAPF60V38312.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663285266RG-22V381A0403E 11251125TIALNAPF60V38312.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663294266RG-22V401A0503E 10201020TINAPF60V40312.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663303266RG-22V401A0503E 11251125TIALNAPF60V40312.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663312266RG-22V501A0402E 10201020TINAPF60V50212.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663321266RG-22V501A0402E 11251125TIALNAPF60V50212.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663337266RG-22V501A0403E 10201020TINAPF60V50312.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663346266RG-22V501A0403E 11251125TIALNAPF60V50312.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする