CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形 - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ACME29°台形 - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部AC29内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660801266LL-16AC01F080E 11351135TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660817266LL-16AC01F100E 11351135TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660826266LL-16AC01F120E 11351135TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662962266LL-22AC01F040E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662971266LL-22AC01F050E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662987266LL-22AC01F060E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする