CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 STUB-ACME29°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 STUB-ACME29° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 STUB-ACME29° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部STAC29内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660871266LL-16SA01F080E 11351135TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660887266LL-16SA01F100E 11351135TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660896266LL-16SA01F120E 11351135TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663005266LL-22SA01F040E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
60663014266LL-22SA01F050E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663023266LL-22SA01F060E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする