CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° - サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° - サンドビック
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬ねじ部APR60内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーティング
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660537266RG-16RD01C080M 11251125TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60660546266RG-16RD01C100M 11251125TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663154266RG-22RD01A080E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663163266RG-22RD01A080E 11251125TIALN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663172266RG-22RD01A100E 10201020TIN12.7
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60663181266RG-22RD01A100E 11251125TIALN12.7
75,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662095266RG-16RD01A080E 11251125TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662104266RG-16RD01A100E 11251125TIALN9.525
47,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする