サンドビック
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 BSPT55°
用途
ねじタイプ;Internal
材質
1125
勝手
左
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
BSPT55
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60662804
266LL-16PT01A110E 1125
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662813
266LL-16PT01A140E 1125
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60662822
266LL-16PT01A190E 1125
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください