曜日別特売

汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用

汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 - サンドビック汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 - サンドビック
材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60743234460.1-0730-037A0-XM9187.3037
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741326460.1-0330-017A0-XM6663.317
8,080
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60743277460.1-0740-037A0-XM9187.4037
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745151460.1-1160-058A0-XM1181211.6058
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743356460.1-0754-038A0-XM9187.5438
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745447460.1-1250-063A0-XM1241412.5063
22,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745526460.1-1280-064A0-XM1241412.8064
22,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741755460.1-0410-021A0-XM7464.121
8,970
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741877460.1-0437-022A0-XM7464.422
8,970
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743977460.1-0880-044A0-XM103108.8044
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744004460.1-0890-045A0-XM103108.9045
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744047460.1-0900-045A0-XM103109.0045
12,300
10,209
11,230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60745921460.1-1450-073A0-XM1331614.5073
31,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744205460.1-0940-047A0-XM103109.4047
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744241460.1-0950-048A0-XM103109.5048
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746201460.1-1550-070A0-XM1331615.5070
31,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742455460.1-0560-028A0-XM8265.628
8,970
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746244460.1-1580-071A0-XM1331615.8071
31,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742534460.1-0580-029A0-XM8265.829
8,970
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60744582460.1-1010-051A0-XM1181210.1051
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742674460.1-0610-031A0-XM9186.131
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746567460.1-1746-079A0-XM1431817.4679
42,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744747460.1-1040-052A0-XM1181210.4052
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746603460.1-1750-079A0-XM1431817.5079
42,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742911460.1-0660-033A0-XM9186.633
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744862460.1-1072-054A0-XM1181210.7254
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746716460.1-1800-081A0-XM1431818.0081
42,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743076460.1-0690-035A0-XM9186.935
10,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60747005460.1-1980-089A0-XM1532019.8089
51,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60747041460.1-2000-090A0-XM1532020.0090
51,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741161460.1-0300-015A0-XM8263.0015
7,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743112460.1-0700-035A0-XM9187.0035
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60744957460.1-1111-056A0-XM1181211.1156
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60744993460.1-1120-056A0-XM1181211.2056
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743191460.1-0714-036A0-XM9187.1436
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745036460.1-1140-057A0-XM1181211.4057
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745072460.1-1150-058A0-XM1181211.5058
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743313460.1-0750-038A0-XM9187.5038
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745194460.1-1180-059A0-XM1181211.8059
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745237460.1-1191-060A0-XM1181211.9160
16,800
取扱い終了
代替品有
60745273460.1-1200-060A0-XM1181212.0060
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
60741527460.1-0370-019A0-XM6263.719
7,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743471460.1-0780-039A0-XM9187.8039
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745334460.1-1210-061A0-XM1241412.1061
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743514460.1-0790-040A0-XM9187.9040
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60741572460.1-0380-019A0-XM6263.819
7,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745361460.1-1220-061A0-XM1241412.2061
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743557460.1-0794-040A0-XM9187.9440
10,200
取扱い終了
代替品有
60743593460.1-0800-040A0-XM9188.0040
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745483460.1-1270-064A0-XM1241412.7064
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60741161460.1-0300-015A0-XM19082896462.1-0300-015A0-XM460.1-0300-015A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19082896CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743112460.1-0700-035A0-XM19084278462.1-0700-035A0-XM460.1-0700-035A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084278CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60744957460.1-1111-056A0-XM19087997462.1-1111-056A0-XM460.1-1111-056A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19087997CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60744993460.1-1120-056A0-XM19088006462.1-1120-056A0-XM460.1-1120-056A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088006CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743191460.1-0714-036A0-XM19084296462.1-0714-036A0-XM460.1-0714-036A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084296CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745036460.1-1140-057A0-XM19088031462.1-1140-057A0-XM460.1-1140-057A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088031CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745072460.1-1150-058A0-XM19088040462.1-1150-058A0-XM460.1-1150-058A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088040CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743313460.1-0750-038A0-XM19084339462.1-0750-038A0-XM460.1-0750-038A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084339CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745194460.1-1180-059A0-XM19088076462.1-1180-059A0-XM460.1-1180-059A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088076CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745237460.1-1191-060A0-XM19088085462.1-1191-060A0-XM460.1-1191-060A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088085CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745273460.1-1200-060A0-XM19088101462.1-1200-060A0-XM460.1-1200-060A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088101CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60741527460.1-0370-019A0-XM19082991462.1-0370-019A0-XM460.1-0370-019A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19082991CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743471460.1-0780-039A0-XM19084375462.1-0780-039A0-XM460.1-0780-039A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084375CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745334460.1-1210-061A0-XM19088110462.1-1210-061A0-XM460.1-1210-061A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088110CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743514460.1-0790-040A0-XM19084391462.1-0790-040A0-XM460.1-0790-040A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084391CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60741572460.1-0380-019A0-XM19083000462.1-0380-019A0-XM460.1-0380-019A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083000CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745361460.1-1220-061A0-XM19088119462.1-1220-061A0-XM460.1-1220-061A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088119CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743557460.1-0794-040A0-XM19084400462.1-0794-040A0-XM460.1-0794-040A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084400CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743593460.1-0800-040A0-XM19084409462.1-0800-040A0-XM460.1-0800-040A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19084409CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745483460.1-1270-064A0-XM19088171462.1-1270-064A0-XM460.1-1270-064A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19088171CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする