二眼型保護メガネ

二眼型保護メガネ 理研オプテック

耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズと、通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。

トラスコ品番225-9932 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色クリア フレーム色ブラック 加工防曇加工、防傷加工 機能通気性 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25593437 RS-XBL RPF
3,300
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする