一眼型保護メガネ

一眼型保護メガネ 理研オプテック

超軽量の22gです。
テンプル部にやわらかいエラストマーを採用しています。

トラスコ品番225-9895 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)163 幅(mm)149 高さ(mm)39 レンズ色クリア 加工防曇加工、防傷加工 コーティング防曇 テンプル色ブルー 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25593455 FQO-928C-BF
1,886
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする