ヘルメット送風機 ヘルクール

ヘルメット送風機 ヘルクール ユニット ヘルメット送風機 ヘルクール ユニット ヘルメット送風機 ヘルクール ユニット

ヘルメット用の簡易送風機、ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます。
送風機と電池パックの一体型構造です。
約9時間運転が持続します。
吹き出し風速4m/sでヘルメットの中を強力に換気します。

用途ヘルメット用の換気、蒸れ防止に。 トラスコ品番248-5388 セット内容ヘルクール本体(ブリスターパックに梱包)、ヘルメットに接着する面ファスナーシート一対 材質ABS樹脂 幅(mm)96 高さ(mm)112 奥行(mm)60 電源(V)単3形乾電池×2本(別売) 電源単3形乾電池×2本(別売) 内容量1個
注意
※取扱い説明書をご熟読ください。ヘルメット・電池は別売です。
※全周ツバ付きヘルメット、溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。
※防雨仕様ではありません。
※ヘルメット本体と、頭部を押さえるハンモックとの間を確保し風の通り道を確保してください。
※取扱説明書記載の注意事項を遵守してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25595169 HO-901A
16,412
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする