曜日別特売

マルチ缶スタンド

マルチ缶スタンド - ダイヤ精工マルチ缶スタンド - ダイヤ精工

ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。

用途オイルや容器内の液体を小出用に。付属品ポリ蛇口Φ40×1個適合1本トラスコ品番338-5819材質スチール幅(mm)600高さ(mm)950奥行(mm)470キャスターΦ120危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※収納する缶の重量は約25キロまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597086MKP-30
43,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする