曜日別特売

マグネットカードケース

マグネットカードケース - 日本緑十字社マグネットカードケース - 日本緑十字社マグネットカードケース - 日本緑十字社マグネットカードケース - 日本緑十字社マグネットカードケース - 日本緑十字社マグネットカードケース - 日本緑十字社

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599755365102354-68012520.4311A4用紙掲示用
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61498284365101354-67954320.5345A3用紙掲示用
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする