ケーブルタイ(金属センサー感知タイプ)
金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。
青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています
HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100本)
金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。
青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています
HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。