高機能印刷用紙 PECTRY
ラミネート不要の高機能印刷用紙です。
レーザープリンターで印刷でき、雨や風、紫外線に強いため屋外で使用可能です。
印刷裏面は全面糊付けで印刷後すぐに貼りつけ可能
鉛筆やペンで後から書き込み可能
ラミネート不要のため作業時間が大幅短縮
ラミネート分のプラスチックを削減
用途現場の案内表や安全表示やその他掲示案内
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)0.21
色白
取付け方法貼りつけ(シール)
注意
※レーザープリンターのみ※使用前は折り曲げない
※手差しトレイに印刷枚数分をセット
※用紙選択時は厚紙かラベル紙を選択