作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC

作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス) 作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス)

高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。

材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン ブラック/ブルー 規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15 内容量1足
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25602948 6828641 380-0258 26.0
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
25602957 6828642 380-0263 27.0
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
25602966 6828643 380-0262 27.5
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
25602939 6828640 380-0260 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
25602975 6828644 380-0259 28.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする