耐薬品手袋 No890 フッ素ゴム製化学防護手袋
油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。
油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:DFL
材質樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
色ブラック
加工すべり止めなし
全長(cm)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1双
注意
※ご使用の前には必ず取扱説明書のすべての記載事項を読み、正しくお使いください。※引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。
※着火のおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。