リビング扇風機(反転運転機能付き)
新感覚の反転風モード搭載。 前と後ろの方向に風が吹く!
循環運転モードで正転と反転を交互に自動切り替え
8段階の風量調節で、お好みの風を選べる
4枚羽根でより広範囲にまんべんなく風を届ける
DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
高さ調節機能で自由に風の向きを変えられる
アロマパッドにお気に入りのアロマを染み込ませてお部屋に香りをプラス
お部屋のインテリアに合わせやすい色のバリエーション
羽枚数4
モーターDCモーター
機能反転運転、風量調節、首振り機能、OFFタイマー、高さ調整
調整範囲(mm)(高さ)535~655
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)200
左右首振○
切タイマー○
上下伸縮○
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
商品説明動画
扇風機 SK Japan SKJ-KT20FSA 製品紹介動画【エスケイジャパン株式会社】