リビング扇風機(DCフルリモコン)

リビング扇風機(DCフルリモコン) エスケイジャパン

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
立ったまま操作が出来る上部操作パネル
タッチするだけの簡単操作
風量調節:12段階+ナチュラル+スリープ
手動上下角度調節 (最大90°)

木目調 羽枚数7 モーターDCモーター 機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー、リモコン付 リモコン 羽根径(Φmm)300 上下伸縮 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25154038 SKJ-KT30FSF(DM)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする