リビング扇風機(リモコン)
押しやすいマイコン式ボタン
離れた場所からリモコン操作
便利なオン/オフタイマー機能付き (1h/2h/4h/6h)
風量調節: 3段階+リズム
左右自動首振り機能、 上下手動角度調節
◆風がやさしい30cm、 5枚羽根
上下高さ調節機能付き
ディンプル加工羽根により風切り音を低減
色ホワイト
羽枚数5
機能風量調節、首振り機能、高さ調節、ON/OFFタイマー、ディンプル加工
風量調整3段階
羽根径(Φmm)300
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー最大2時間
上下伸縮○
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |