サーキュレーター(メカ)

サーキュレーター(メカ) エスケイジャパン サーキュレーター(メカ) エスケイジャパン サーキュレーター(メカ) エスケイジャパン サーキュレーター(メカ) エスケイジャパン

左右360度×上下90度首振りで部屋中どこにいても
心地よい風を感じられるサーキュレーター
ガード分解できるからお手入れが簡単で清潔に保てる
3段階の風量調節で、お好みの風を選べる
大きな3枚羽根でより広範囲にまんべんなく風を届ける

ホワイト 羽枚数3 機能風量調節、ガード分解 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 左右首振360° 上下首振90° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25154074 SKJ-KT18SMK(W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

サーキュレーター SK Japan SKJ-KT18SDC/SKJ-KT18SMK 製品紹介動画【エスケイジャパン株式会社】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする