ルーバーファン DCモーター搭載
ルーバーで広範囲に送風するコードレス扇風機。前面ガードに傾斜を付け、回転させることで広範囲に広がる風を送風する。
手動調節:上下に最大約90°可動(15°ずつ6段階切替)、自動運転:左右に最大約90°可動(左:45°/右:45°)、シーンに合わせて選べる3WAY電源(内臓電池、コンセント電源、USB電源)。DCモーター:省電力・静音、送風範囲拡張ルーバー構造、左右首振り、3段階風量調節、OFFタイマー1H/3H/5H。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター(DC 5V/1.5A)、USBケーブル(USB-A⇒USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)800(アダプターを除く)
消費電力(W)最大10
電源内蔵電池(リチウムイオン電池 5000mAh)、家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)19
羽根枚数5
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約6/弱、約3/中、約1.5/強
電源自動OFF10時間使用で自動停止
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲上下90度(手動)、左右90度(左45度/右45度/自動)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×14.3×30
充電時間(時間)約4
切タイマー1/3/5時間
内容量1台