【ミストキット付き】工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納

【ミストキット付き】工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 ナカトミ

大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。
脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。
折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。

用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。 セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4 電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz) 消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm 電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)強:306/338(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階 噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 ノズル数ミスト噴霧:6個 圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3 左右首振左右90度 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25162149 MK-12S+OPF-45YG
オープン
31,900
35,090 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする