CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ウィットワース55°

CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ウィットワース55° - サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ウィットワース55° - サンドビック
用途ねじタイプ;Internal材質1125勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部WH55内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662436266LL-16WH01A140M 1125
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする