曜日別特売

ポータブル・ネットワーク・エキスパート(802.11ax対応)

ポータブル・ネットワーク・エキスパート(802.11ax対応) - NetAlly (ネットアレイ)ポータブル・ネットワーク・エキスパート(802.11ax対応) - NetAlly (ネットアレイ)

Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー
Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。

仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポートセット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、SFP+MR-10G850トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1、クイックスタートガイド、ショルダーバッグ規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピークアンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポートテスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート-最大 32GB をサポート内容量1個
注意
※AllyCareサポートが標準で1年付属いたしますので、最初の電源投入から30日以内に製品のアクティベーション及び登録の報告が必要となります。
※添付の「初回起動時のお願い」に記載されている内容に従い「アクティペーションの完了報告」をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25164906EXG-300E
1,980,000
1,898,000
2,087,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする