アサヒ興洋
ビッグシートライト
大判レジャーシート。
防水加工済み。
付属品
ストッパー×4個
材質
シート/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム、ストッパー/ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(cm)
収容人数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184260
-
約3畳
260×170
6~7人用
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25184278
-
約6畳サイズ
350×255
8~9人用
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
25184269
-
約4.5畳
260×255
7~8人用
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください