シリコーン冷凍保存容器キューブ型
1個/約80mlと具だくさんなキューブが作れます。
電子レンジやオーブンで調理して、そのまま冷凍保存できます。
1キューブ80mlと大容量。シリコーンゴムだから1個ずつ裏から押し出せます。
材質シリコーン
形状キューブ型
色ブラウン
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×11.5×4.8
電子レンジ○
内容量1個
1個/約80mlと具だくさんなキューブが作れます。
電子レンジやオーブンで調理して、そのまま冷凍保存できます。
1キューブ80mlと大容量。シリコーンゴムだから1個ずつ裏から押し出せます。