ラクーニ 丸型シリコーンラップ M

ラクーニ 丸型シリコーンラップ M - 和平フレイズ

繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の丸型ラップ。
ラップ部直径6.5cm、9.5cm、11.5cmの3種類が1枚ずつ入ったMセットです。
丸型のシリコーンラップは、丸い容器や缶詰などにもぴったりフィットし、汁気のある中身もこぼれにくく保存できます。

材質シリコーンゴム質量(g)【直径6.5cmタイプ】10、【直径9.5cmタイプ】13、【直径11.5cmタイプ】17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【直径6.5タイプ】全体/10×8.7×2.4、【直径9.5タイプ】全体/12.5×11.1×2.4、【直径11.5タイプ】全体/14.5×13×2.4内容量1個(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184497RE-7359
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする