和平フレイズ
ラクーニ 角型シリコーンラップ
繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の角型ラップ。
15cmタイプ2枚、20cmタイプ2枚の計4枚入りです。
角型のシリコーンラップは丸い容器にも角型容器にも使える、汎用性の高いラップです。
材質
シリコーンゴム
質量(g)
【15cmタイプ】12、【20cmタイプ】19
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
【15タイプ】150×150×1
内容量
1個(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184506
RE-7361
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください