Solar Generator 1500 Pro ポータブル電源 ソーラーパネル 1枚セット
「Jackery ポータブル電源 1500Pro」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」を組み合わせたお得なセット商品。
キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。
Jackery ポータブル電源 1500Proは、1512Whの大容量のため、キャンプや車中泊、防災時の緊急電源として使用することができます。
スマホやタブレットなどが充電できるUSB-Aを2口、USB-Cポート2口を搭載。
また、パソコンの充電や電気毛布などに利用できるAC100Vコンセントは3口、車載冷蔵庫などが使用できるシガーソケットを1口搭載しており、数日間電気が使えない状況でも安心の大容量です。
セット内容ポータブル電源 1500Pro 本体 ×1、ソーラーパネル 200W本体 ×1、ACアダプター ×1、車載用充電シガーアダプター×1、トランスジャック×1、収納ポーチ ×1、取扱説明書、保証書
入数1セット
内容量1セット
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25186378
2024-08-26
- 用途:
- 防災の為
有限会社エスアンドエス 様
(不動産業)
防災用に購入しました。
思ったより大きくなかったですが重さはかなり有ります。
これだけの蓄電量ならしょうがないと思います。