曜日別特売

コンパクト電動ミシン

コンパクト電動ミシン - Vitaコンパクト電動ミシン - Vitaコンパクト電動ミシン - Vitaコンパクト電動ミシン - Vitaコンパクト電動ミシン - Vita

初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。
シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい!
お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、
お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載!
また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、
どこでも使用が可能です。

セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個材質本体:ABS、糸:ポリエステル質量(kg)2定格電圧(V)DC6幅(cm)27高さ(cm)26コード長さ(cm)180奥行き(cm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185854TAN-191
8,980
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥110/税込¥121
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,696/税込¥4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする