BRAITH(ブレイス)
ナンバーフレーム
無塗装黒のナンバーフレーム。
ステッカー、塗装するなどカスタマイズ専用です。
用途
ナンバーフレーム
材質
ABS樹脂
色
黒
内容量
1個
注意
※リヤに取り付ける場合は加工が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186554
BN-002
大
上部幅28mm、下部幅28mm、サイド幅14mm
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
25186545
BN-001
小
上部幅17mm、下部幅20mm、サイド幅15mm
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください