曜日別特売

LEDヘッドライト バイク用

LEDヘッドライト バイク用 - BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト バイク用 - BRAITH(ブレイス)
(5件のレビュー)

DC12V車専用
H4/HS1専用
ファンレスバルブ

用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500内容量1個
注意
※AC電源車両にご使用されますと、車両火災等の原因となりますので、ご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187130BP-02
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25187130
2025-10-22
用途: バイク
その他業種

明るい!照射範囲が広い。高効率ハロゲンバルブからの交換だったが、大満足。
耐久性に期待。

2025-07-28
用途: バイク用
製造業

125ccスクーター用に購入しました。まだ装着は行っておりませんが、常時ライト点灯なのでバッテリーの負荷低減に繋がることを期待します。

対象商品 : 25187130
2024-06-16
用途: 通勤バイクのランプ交換

今まで使っていたLEDヘッドランプが片側だけ切れたので、この商品の価格に惹かれて注文。明るさも広がり方も希望通りで満足してます。
あとはどの位持ってくれるかな。

対象商品 : 25187130
2023-10-14
用途: オフ車のバルブ切れに
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

当たりの方だと思います。中華製なのは致し方ありませんが、充分な明るさです。耐久性は分かりませんが満足のいく範囲です。販売代理店がブレイスさんをはさんでるので安心してます。

対象商品 : 25187130
2024-11-10
用途: カブプロのヘッドライト
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

2024年7月に交換しました。新聞配達用のスーパーカブ110プロに取り付けましたが、11月に切れました。やはり耐久性に難があるようですね。毎日使うようなバイクには合わないかもです。安いハロゲンに取り替えてみます。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする