シュアーマルチカッター
発砲スチロールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。
ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます。
豊富な交換パーツで様々な切断、切削加工が可能です。
付属品A/I型パーツ・ドライバー(2番)
質量(kg)1.2
定格電力(W)AC100V/40
コード長さ(m)3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×190×65
内容量1個
発砲スチロールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。
ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます。
豊富な交換パーツで様々な切断、切削加工が可能です。