ルームラボ 吊り下げまな板ホルダー

ルームラボ 吊り下げまな板ホルダー - 和平フレイズルームラボ 吊り下げまな板ホルダー - 和平フレイズルームラボ 吊り下げまな板ホルダー - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

省スペースで収納可能。
棚から吊り下げて、省スペースでまな板を収納。
まな板を立てて入れられるため、水切れが抜群。
対応まな板サイズ:約25~40×24.5×幅2.8cm以内。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。

材質本体:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂寸法(mm)約38×260×305ホワイト質量(g)470耐荷重(kg)約1.3収納枚数(枚)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188636RG-0494
2,000
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25188636
2023-12-15
用途: まな板の収納

圧迫していたまな板がすっきり収納できました。
横型の収納よりも水切れも良く、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする