ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 両耳オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるUSB有線ヘッドセットです。
オフィスや自宅からWeb会議に参加する際など周囲の雑音が気になる状況でも、通話相手に気を遣わずに会話できます。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声のみをクリアに相手に伝えます。
最大-35dBのノイズカット性能で、地下鉄車内(80dB)のような騒音下で通話をしている状況でも、相手には図書館内(45dB)のような静寂な場所で会話しているように聞こえる圧倒的なノイズカット性能を発揮。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
30mmのダイナミックドライバーを採用し、小型ながらもバランスの取れた音質を実現。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
重さ約63g(ケーブル含まず)と軽量で、頭や首が痛くなりにくいです。
マイクアームが回転するため、マイク位置を左右どちらにでも配置可能。
※LRの音が逆になるため、パソコンなどの設定が必要になります。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
マイクのオン/オフはどちらの状態かをLEDで表示します。
ケーブル長はゆったり接続できる1.9mです。
USB-A端子で接続するため、パソコンの4極端子や3極端子などのヘッドホン端子の違いを選びません。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様ヘッドフォン・ボリューム調整:有り、マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式、マイク・指向性:無指向性 質量(g)約63(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.9 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×60×167 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度-36dB±2dB 保証期間1年間 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック インターフェイスUSB-A端子 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:50~16000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート有り 入力インピーダンス(kΩ)マイク:2.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25191077 HS-HP103UNCBK
26,690
14,990
16,489 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする