ドウシシャ ドウシシャの 冷暖房・換気設備・忌避剤 ドウシシャの 冷房用品 ドウシシャの 小型扇風機 Tempo Clip 冷温切替 Tempo Clip 注文コード 25191890 コーディネートに温度を忍ばせる新定番デバイス。 仕様ペルチェ式(冷・温) 質量(kg)0.12 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4~12×11 風量調整冷温切替 バッテリー容量(mAh)1800 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PCX-06BCB PCX-06BMG PCX-06BSW 色 選択解除 シャトーベージュスターホワイトミスティーグレー 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25191890 PCX-06BMG ミスティーグレー ¥7,980 ¥7,980 ¥8,778 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 25191874 PCX-06BCB シャトーベージュ 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 25191899 PCX-06BSW スターホワイト 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 携帯用扇風機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ seena 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 税込¥8,028 ¥7,298 クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 4段階調節腰掛け 扇風機 AFF WARE 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ハンディファン コイズミ 税込¥1,978 ¥1,798 ハンディフックファン ペールピンク 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー seena 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーション 税込¥48,378 ¥43,980 タフFAN ハンディタイプ TOPLAND 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト NAKAGAMI 税込¥3,078 ¥2,798 ハンディフックファン ダークグレー 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハンディファン コイズミ 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ ハンディフックファン ペールブルー 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハンディフックファン シェイプス ダークグレー 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニハンディファン ミニマム TOPLAND 税込¥2,748 ¥2,498 クリップファン コイズミ 税込¥2,198 ¥1,998 冷却プレート付きハンディーファン 大河商事 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ハンディファン コイズミ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハンディファン コイズミ 税込¥1,648~ ¥1,498~ ハンディファン siroca 税込¥2,748 ¥2,498 ハンディフックファン シェイプス ペールピンク 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品小型扇風機携帯用扇風機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります リビング扇 卓上用扇風機 縦型扇風機 壁掛け扇風機 床置き型扇風機 携帯用扇風機 扇風機関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品