コードレス掃除機 スタンドセット
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力。サイクロンクリーナースタンド付き。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
付属品(コードレス掃除機)すき間ノズル、ブラシノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプタ
セット内容コードレス掃除機、掃除機スタンド
質量(kg)スティック時:0.87、ハンディ時:0.65、スタンド:2
色ブラック
定格電力(W)120
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(分)連続使用時間:(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
バッテリーリチウムイオン
運転音(dB)69
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46、スタンド:30×30×63-122.5
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
電源アダプタ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。