【2個組み】座れるフタ付きバケツ

【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ 【2個組み】座れるフタ付きバケツ JEJアステージ

座れる、収納・ゴミ箱 にもなる、おしゃれなフタ付きバケツ。
インテリア雑貨、おもちゃ、ガーデニング用品、アウトドア用品、DIY工具など、多用途の収納に活躍。
フタは本体のフチやハンドルに引っ掛け可能。耐荷重(約)150kgなので簡易スツールやテーブルにもなる頑丈設計。

用途バケツ、ごみ箱、収納、スツールとして。インテリア雑貨、おもちゃ、ガーデニング用品、アウトドア用品、DIY工具の収納などに。 材質ポリプロピレン 形状 耐荷重(kg)約150 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 商品タイプ本体+フタ 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FERMA-10×2 WH 25192364
FERMA-10×2 WH 25192364
25192364 FERMA-10×2 WH 約10 ホワイト(ツヤなし)
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
FERMA-20×2 WH 25192425
FERMA-20×2 WH 25192425
25192425 FERMA-20×2 WH 約20 ホワイト(ツヤなし)
オープン
4,098
4,508 (税込)
14日以内出荷
FERMA-20×2 LGY 25192434
FERMA-20×2 LGY 25192434
25192434 FERMA-20×2 LGY 約20 ライトグレー(ツヤなし)
オープン
4,098
4,508 (税込)
12日以内出荷
FERMA-20×2 BK 25192450
FERMA-20×2 BK 25192450
25192450 FERMA-20×2 BK 約20 ブラック(ツヤなし)
オープン
4,098
4,508 (税込)
11日以内出荷
25192380 FERMA-10×2 LGY 約10 ライトグレー(ツヤなし)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
25192389 FERMA-10×2 BK 約10 ブラック(ツヤなし)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
25192398 FERMA-15×2 WH 約15 ホワイト(ツヤなし)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
25192407 FERMA-15×2 LGY 約15 ライトグレー(ツヤなし)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
25192416 FERMA-15×2 BK 約15 ブラック(ツヤなし)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする