ヘアーカッター5000シリーズ

ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス ヘアーカッター5000シリーズ フィリップス

通常モードと、子供向けの低音量の「キッズモード」が搭載したファミリーヘアーカッターキット。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ設定調整リングホイールは、27段階(3.0~28mm)を選択可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。防水仕様(IPX7)で本体丸洗い可能(本製品に充電アダプタを接続した状態は不可)。
使用後は水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約1時間の充電で最長約90分間のコードレス使用が可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。海外電圧対応。

用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。子ども。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ツーブロック用コーム、ショートコーム、ロングコーム、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、収納ポーチ、散髪ケープ、カットハサミ、カットコーム、取扱説明書、グローバル保証書 シルバー×ブラック 質量(g)185 電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W 使用時間(分)約90(コードレス) 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.7×18.8 充電時間(時間)約1 モード通常モード/キッズモード 充電池タイプリチウムイオン電池 電源供給方式充電・交流式 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない) 調節方式27段階(1mm単位/3.0~28mm) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25192669 HC5690/60
オープン
14,900
16,390 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする