ランドリーバスケット ハンガーラック付き
ランドリー・バスまわりに便利なバスケット。上段には便利なハンガーパイプ付き。洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。外から中のものが見えにくいバスケット。下段のカゴは取り外し可能。移動に便利なキャスター付。
用途洗濯かご、洗濯物入れ、バスケットとして。洗面所収納、脱衣カゴなどに。
材質バスケット/キャスター:ポリプロピレン、支柱パイプ:スチール(PPコーティング)
質量(kg)2.28
段数2段
耐荷重(kg)(ハンガーパイプ)約0.5、(上バスケット)約2、(下バスケット)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.6×35×136
組立時間約10~20分
内容量1個
注意
※バスケットの片面にはロゴのステッカーが貼り付けられています。