婦人PVCブーツ

婦人PVCブーツ ジェイワークスプランニング 婦人PVCブーツ ジェイワークスプランニング 婦人PVCブーツ ジェイワークスプランニング 婦人PVCブーツ ジェイワークスプランニング

一体成形で水もれしにくい

用途農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に 形状ハイカット ボルドー 材質(アッパー)PVC 高さ(cm)約28(Mサイズ) 靴タイプブーツ 内容量1足
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25193789 JKP-107 S 22.5~23
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25193798 JKP-107 M 23.5~24
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25193807 JKP-107 L 24.5~25
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする