スチールワゴン3段 キャスター付

スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ スチールワゴン3段 キャスター付 モノタロウ

棚板は物が転がって落ちにくいバスケットタイプです。
バスケットの底面はメッシュタイプで通気性が良いです。
動かしやすいハンドル付きです。
ストッパー付きキャスターで安定しやすいです。
組立も簡単です。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:393×286×67
中段:403×296×67
下段:413×306×67
用途デスクワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴン、キッチンワゴンとして、オフィス・店舗・倉庫など備品や道具の収納に便利です。 材質スチール 段数3 耐荷重(kg/段)8 キャスター径(Φmm)47 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×785 内容量1台
取扱説明書: (1.4MB)
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 26187195
- 26187195
26187195 - ブラック 460×350×785 3 3.86
4,598
5,058 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
- 26187204
- 26187204
26187204 - ホワイト 460×350×785 3 3.86
3,698
アウトレット
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする