LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載。ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル
質量(g)104
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3747
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4700
光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500
電球の種類LED
落下耐久(m)2
内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。※光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。