曜日別特売

リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用

リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用 - タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用 - タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用 - タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)

用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用内容量1個
注意
※指定の商品のみに使用してください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200929LE-ZP3747
9,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ヘッドライトに

呼びも含めて2コ持っていますが2コとも放電が激しいです。
今時のリチウムイオンは放電しなくて驚きますが、これは放電が多くて、いざ使う時に使えないことが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする