LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ

LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ - タジマツール(TJMデザイン)

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。

用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。
※目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200920KJS50A-H30
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする