曜日別特売

LED電球E26全方向プレミアX

LED電球E26全方向プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
定格入力電流(A)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25202627LDA4DDGSZ4F4.448565000.076昼光色相当
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
25189860LDA5WWDGSZ4F4.948535000.085温白色相当
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
25008544LDA7WWDGSZ6F7.481035000.128温白色相当
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする