パール金属
エーレ ステンレス製スープスプーン
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
170×47
全長(mm)
170
色
シルバー
質量(g)
30
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25202645
B-5581
¥
350
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください